pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GIR013900 INT.+PS.A BILANCIERE INT./PS.DEVIAT. MOD

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR013900 INT.+PS.A BILANCIERE INT./PS.DEVIAT. MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337022725

Codice prodotto

GIR013900

Cod. produttore

013900

Produttore

GIR

Sistema di cablaggio:

Altri

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

2

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Modulo interruttore e pulsante a bilanciere 10 AX 250 V~ Interruttore pulsante deviatore Caratteristiche: - Interruttore e pulsante a bilanciere in cui il bilanciere sinistro svolge la funzione di interruttore e quello destro di pulsante. - Per comandare e controllare i colori della lampada di orientamento a LED. - Per il comando manuale di rilevatori di movimento. - Per comandare apparecchi derivati dimmer. - Per comandare l'illuminazione accesa.