GIRA - GIR004900 MOD.UNIV. CALOTTA DATI SET ADATTATORE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Nero
Composizione - Altri
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337049005
Codice prodotto
GIR004900
Cod. produttore
004900
Produttore
GIR
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Nero
Composizione:
Altri
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no


