pagina iniziale

GIRA - GIR000100 SEMICILINDRO SAGOM. CHIUSURA ASSORTITA A

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR000100 SEMICILINDRO SAGOM. CHIUSURA ASSORTITA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiave

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Segnalatore

  • Colore - Nero

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337001003

Codice prodotto

GIR000100

Cod. produttore

000100

Produttore

GIR

Modello:

Chiave

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Segnalatore

Colore:

Nero

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Semicilindro sagomato con chiusure assortite Caratteristiche: - Utilizzo in interruttori a chiave. Avvisi : - Per cod. art. 0001 00, 0002 00: Con cinque piedini di chiusura e tre chiavi. Lunghezza base: 30 mm, lunghezza totale: 40 mm. - Per cod. art. 0003 00: Con tre chiavi di alpacca, chiusura diversa. Con scheda di sicurezza. Riconoscimento VdS: M 198 330 Lunghezza base: 31,5 mm, lunghezza totale: 41,5 mm.