GIOCOPLAST NATALE SP - GCP86016910 MAGIC STARS LASER GIOCHI LUCE C/MOV - X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8004927169101
Codice prodotto
GCP86016910
Cod. produttore
86016910
Produttore
GCP
Magic Stars Laser giochi luce colori verde e rosso con movimento ad uso esterno. Alimentazione: IP44 220-240W 50Hz 5V 2A 10W ? Laser: Rosso 650 nm 0,08W - Verde 530 nm 0,02 W ? Stelle: 8000 ? Dimensioni: mm. 135 x mm. 103 ? Grado di protezione: Articolo IP65 ? Trasformatore IP44 ? Con sensore crepuscolare ? Pulsante resistente all?acqua ? Tipi di luce: Fissa, cambio colore, Flash ? Materiale: Plastica ? Temperatura di funzionamento: da -30? a +40? C.