GIOCOPLAST NATALE SP - GCP60108140 BABBO NATALE GONFIABILE CON 2 LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lunghezza complessiva - 2.4 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 18 W
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8004927081403
Codice prodotto
GCP60108140
Cod. produttore
60108140
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Lunghezza complessiva:
2.4 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
18 W
Tensione nominale:
12...12 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Diametro:
110 mm
BABBO NATALE GONFIABILE con luce interna. H 240 cm. - ? 110 cm. con 2 luci - trasf. 12V - 18W imb.: 1 pezzo per cartone. USO ESTERNO, GRADO DI PROTEZIONE IP44, CERTIFICAZIONE EUROPEA, ADATTO A SUPERFICI MEDIAMENTE INFIAMMABILI, ALIMENTAZIONE 220V/4,5V