GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32010050 KOSMOS MT.2,74 X CM.30 220 RAMI BIANCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 2.74 m
Larghezza - 30 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8004927100500
Codice prodotto
GCP32010050
Cod. produttore
32010050
Produttore
GCP
Lunghezza complessiva:
2.74 m
Larghezza:
30 mm
KOSMOS. CON 220 RAMI BIANCHI lunghezza 2,74 m x larghezza cm. 30


