GIOCOPLAST NATALE SP - GCP19010152 LAMPADINA PER CATENARIA A LED BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Candela / Lumino
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 0.3 W
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 14...14 V
Confezione
200 PZ
EAN
8004927101521
Codice prodotto
GCP19010152
Cod. produttore
19010152
Produttore
GCP
Modello:
Candela / Lumino
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
0.3 W
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
14...14 V
LAMPAdINA PEr cATENArIA A LEd BIANco cALdo imb.: 14 V - 0,3W


