GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518007 COMET C/ TUB LED MULTICO,48LED 28X65CM X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Immagine decorativa
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 2 W
Colore - Multicolore
Confezione
4 PZ
EAN
8004927180076
Codice prodotto
GCP17518007
Cod. produttore
17518007
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Immagine decorativa
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
2 W
Colore:
Multicolore
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
48
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
280 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
650 mm


