GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17510510 FIGURA 5 STELLE BIANCHE A LED, CM 150 X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Immagine decorativa
Lunghezza complessiva - 11 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 36.3 W
Confezione
1 PZ
EAN
8004927105109
Codice prodotto
GCP17510510
Cod. produttore
17510510
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Immagine decorativa
Lunghezza complessiva:
11 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
36.3 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
396
Tensione nominale:
240...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
150 mm
Altezza / Profondità:
87 mm