GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813152 NEON FLEX BLU BIFACCIALE 5 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 240...240 V
Potenza della lampada al metro - 4.8 W
Modello - Striscia
Confezione
4 PZ
EAN
8004927131528
Codice prodotto
GCP16813152
Cod. produttore
16813152
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
240...240 V
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Blu
Numero di lampade per metro:
78
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile


