pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16812724 NEON FLEX GIALLO BIFACCIALE

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16812724 NEON FLEX GIALLO BIFACCIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Lunghezza - 25000 mm

  • Tensione della lampada - 240...240 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927127248

Codice prodotto

GCP16812724

Cod. produttore

16812724

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Lunghezza:

25000 mm

Tensione della lampada:

240...240 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Giallo

Numero di lampade per metro:

78

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

NEON FLEX GIALLO BIFACCIALE, IN BOBINA DA 25 Mt.Cavo Alim. 1,5 Mt. Striscia Luci: 25 mt. Luce Fissa 4,8 Watts ( W/Mt). Luce fissa, Taglio: 1 mt, misura mm: 8,5x18. totale LED: 1950. Assorbimento totale: 120 W. Lumen: 109,6 lm/m.