GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16812400 NEON FLEX ROSA BIFACCIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lunghezza - 25000 mm
Tensione della lampada - 240...240 V
Potenza della lampada al metro - 4.8 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8004927124001
Codice prodotto
GCP16812400
Cod. produttore
16812400
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Lunghezza:
25000 mm
Tensione della lampada:
240...240 V
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Modello:
Striscia
Numero di lampade per metro:
78
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile


