GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16711222 BOBINA TAPELIGHT 50 MT BLU, 3000 LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 50 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 192 W
Confezione
1 PZ
EAN
8004927112220
Codice prodotto
GCP16711222
Cod. produttore
16711222
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
50 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
192 W
Colore:
Blu
Lampada:
LED non sostituibile
Colore della luce:
Blu
Numero di punti luce:
3000
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì


