GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16711220 BOBINA TAPELIGHT 50 MT BIANCO, 3000 LED,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 50 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 192 W
Confezione
1 PZ
EAN
8004927112206
Codice prodotto
GCP16711220
Cod. produttore
16711220
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
50 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
192 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
3000
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì