GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16710953 TAPELIGHT BIANCA CON GIOCHI LUCE,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 6 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 28.8 W
Confezione
4 PZ
EAN
8004927109534
Codice prodotto
GCP16710953
Cod. produttore
16710953
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
6 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
28.8 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
360
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì