GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15410734 TUBO 144 LED MT.6 VIOLA C/GIOCHI LUCE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 6 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 14.46 W
Confezione
8 PZ
EAN
8004927107349
Codice prodotto
GCP15410734
Cod. produttore
15410734
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
6 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
14.46 W
Colore:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
144
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
II
Diametro:
13 mm