GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15310469 TUBO LED 44MT BIANCO CALDO CON FLASH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8004927104690
Codice prodotto
GCP15310469
Cod. produttore
15310469
Produttore
GCP
LED tubo bianco caldo, flash nianco freddo, Ass. 102W, Bobina 44m - 220V. Lamp.: 3V 0,016A 0,048W ?13 mm 1584 Luci fisse. Imb.: 1 pezzo per cartone. Grado di protezione IP44. CERTIFICAZIONE EUROPEA. Il processo di produzione dei LED manifesta leggere variazioni di tonalita specialmente fra lotti di produzione diversi. Prima di installare gli articoli nella posizione desiderata, alimentarli per verificare che il colore sia uniforme. LED minor consumo maggiore durata alta luminosita. Risparmio energetico.