GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15310203 TUBO LED FLASH MT.6 BIANCO CON 216 LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 6 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 13.8 W
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Tende Tubi a led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927102030
Codice prodotto
GCP15310203
Cod. produttore
15310203
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
6 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
13.8 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
216
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
II
Diametro:
13 mm


