GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15060362 DL-2W-45M=MULT. TUBO IN BOB.MT.45-D13


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Lunghezza - 45000 mm 
- Tensione della lampada - 6.5...6.5 V 
- Potenza della lampada al metro - 1.64 W 
- Modello - Tubo flessibile 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8004927603629
Codice prodotto
GCP15060362
Cod. produttore
15060362
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Lunghezza:
45000 mm
Tensione della lampada:
6.5...6.5 V
Potenza della lampada al metro:
1.64 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Multicolore
Numero di lampade per metro:
36
Tipo di tensione:
AC
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Diametro:
13 mm


