GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511250 TENDA SFALSATA 128 LED CM.350X80,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 3.5 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 22 W
Confezione
6 PZ
EAN
8004927112503
Codice prodotto
GCP14511250
Cod. produttore
14511250
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
3.5 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
22 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
128
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Altezza / Profondità:
800 mm