GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511077 TENDA SFALSATA 100 LED MULTI,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Modello - Tenda / Rete luminosa 
- Lunghezza complessiva - 3.8 m 
- Con lampada - sì 
- Colore - Multicolore 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8004927110776
Codice prodotto
GCP14511077
Cod. produttore
14511077
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
3.8 m
Con lampada:
sì
Colore:
Multicolore
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
100
Tensione nominale:
220...220 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Altezza / Profondità:
70 mm



