GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14420100 TEN.SFAL 160 LED BIANCHI L4,8-H1M. C.SCU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 6.3 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 15.36 W
Confezione
4 PZ
EAN
8004927201009
Codice prodotto
GCP14420100
Cod. produttore
14420100
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
6.3 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
15.36 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Colore della luce:
Bianco
Numero di punti luce:
160
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
1000 mm


