GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14416906 TENDA SFALSATA 160 LED RGB 4,8 M X H 1 M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 4.8 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 23 W
Confezione
2 PZ
EAN
8004927169064
Codice prodotto
GCP14416906
Cod. produttore
14416906
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
4.8 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
23 W
Colore:
Multicolore
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
160
Tensione nominale:
220...220 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Altezza / Profondità:
1000 mm