GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412721 TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 4.5 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 10.6 W
Confezione
1 PZ
EAN
8004927127217
Codice prodotto
GCP14412721
Cod. produttore
14412721
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
4.5 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
10.6 W
Colore:
Blu
Lampada:
LED non sostituibile
Colore della luce:
Blu
Numero di punti luce:
180
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
1000 mm
.jpg?84758479876B62908179886D83696765897285778969606181778B77836461668777867283696766836E82AFC29E&ts=1758364411298)


