GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412480 TENDA LUCCIOLONA BLU 240V, C/240 LED,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 2.4 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 16.4 W
Confezione
2 PZ
EAN
8004927124803
Codice prodotto
GCP14412480
Cod. produttore
14412480
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
2.4 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
16.4 W
Colore:
Blu
Lampada:
LED non sostituibile
Colore della luce:
Blu
Numero di punti luce:
240
Tensione nominale:
220...220 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Altezza / Profondità:
1200 mm


