GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410483 TENDA SFALSATA 160LED BIANCO CALDO,FLASH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Modello - Tenda / Rete luminosa 
- Lunghezza complessiva - 4.8 m 
- Carico massimo allacciabile - 15.36 W 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Tende prolungabili a led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927104836
Codice prodotto
GCP14410483
Cod. produttore
14410483
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
4.8 m
Carico massimo allacciabile:
15.36 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
160
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì


