GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410316 SFERA LUCCIOLONA BIANCA D.80 CM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Sfera luminosa
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 44.9 W
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8004927103167
Codice prodotto
GCP14410316
Cod. produttore
14410316
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Sfera luminosa
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
44.9 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
800
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
II
Diametro:
800 mm


