pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410305 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410305 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1 m

  • Carico massimo allacciabile - 44.26 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927103051

Codice prodotto

GCP14410305

Cod. produttore

14410305

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

1 m

Carico massimo allacciabile:

44.26 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

400

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

400 LED BIANCHI FREDDO CON 40 FLASH SCHEDA TECNICA Larghezza: 1 Mt Altezza: 2 Mt Lampade per filo: 40 (10 Fili) Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt Lampade cortocircuitate: No Lampade Sostituibili: No Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W Assorb: Tot.: 44.26W Effetto Luce: 80 FLASH Art. prolungabile: Si Max 15 set - 6000 Led Cavo alim. Sostituibile: Si Colore cavo: Bianco Alim.: 220V - Spina IP44 imballo: .