GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410301 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 23.9 W
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Tende prolungabili a led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927103013
Codice prodotto
GCP14410301
Cod. produttore
14410301
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
23.9 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
200
Tensione nominale:
240...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
200 mm