GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410298 TENDA 144 LED CON FLASH, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 8 W
Colore - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
8004927102986
Codice prodotto
GCP14410298
Cod. produttore
14410298
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
8 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
144
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Larghezza:
250 mm
Altezza / Profondità:
100 mm


