GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409957 TENDA 250 LED BIANCHI,CAVO BIANCO,10FILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1.5 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 38.4 W
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Tende prolungabili a led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927099576
Codice prodotto
GCP14409957
Cod. produttore
14409957
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1.5 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
38.4 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
250
Tensione nominale:
220...220 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Larghezza:
150 mm
Altezza / Profondità:
300 mm