GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409731 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1 m
Carico massimo allacciabile - 44.26 W
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
EAN
8004927097312
Codice prodotto
GCP14409731
Cod. produttore
14409731
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1 m
Carico massimo allacciabile:
44.26 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
400
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Classe di protezione:
II


