GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409726 TENDA 250 LED BIANCHI,CAVO BIANCO, 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1.5 m
Carico massimo allacciabile - 48 W
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Tende prolungabili a led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927097268
Codice prodotto
GCP14409726
Cod. produttore
14409726
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1.5 m
Carico massimo allacciabile:
48 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
250
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Classe di protezione:
II


