pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409633 TENDA SFALSATA C/160 LED BIANCHI C/CAVO

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409633 TENDA SFALSATA C/160 LED BIANCHI C/CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4.8 m

  • Carico massimo allacciabile - 15.36 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927096339

Codice prodotto

GCP14409633

Cod. produttore

14409633

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

4.8 m

Carico massimo allacciabile:

15.36 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

160

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Classe di protezione:

II

TENDA LUCCIOLONA SFALSATA 160 LED BIANCHI, Larghezza: 480 Cm Altezza Max: 100 Cm Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt Lampade cortocircuitate: No Lampade Sostituibili: No Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W Assorb: Tot.: 15,36WEffetto: Luce Fissa Art. prolungabile: SiMax 8 set - 1280 Led Cavo alim. Sostituibile: Si Colore cavo: Bianco Alim.: 220V - Spina IP44.