GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318278 PROL.100.LED CAMB COL,B.B.10MT,NO CAV.AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 10 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 7.2 W
Confezione
6 PZ
EAN
8004927182780
Codice prodotto
GCP14318278
Cod. produttore
14318278
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
10 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
7.2 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Colore della luce:
Bianco
Numero di punti luce:
100
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
II


