GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318238 800 LED BIA.,G.LUCI,LUCI 32MT,CAVO4MT,X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 36 m
Con lampada - sì
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
EAN
8004927182384
Codice prodotto
GCP14318238
Cod. produttore
14318238
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
36 m
Con lampada:
sì
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
800
Tensione nominale:
31...31 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III




