GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318237 600 LED MULTI,G.LUCI,LUCI 24MT,CAVO4MT,X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 28 m
Con lampada - sì
Colore - Multicolore
Confezione
6 PZ
EAN
8004927182377
Codice prodotto
GCP14318237
Cod. produttore
14318237
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
28 m
Con lampada:
sì
Colore:
Multicolore
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
600
Tensione nominale:
31...31 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III
-%25E2%2580%2593-EAN-8024199036260-11.jpg?84758479876B629093A6C8AAC0985D698372C1717F6E65647D92BDB3BB647C799472A1BABEAB9997BFB1C3B77E6493A3BEB9C6B4BEA395A67DA8C3B37F6F5D9BB9B4B7ADBB64949D7DB1C9A8B7635D97B1BBC372A89CA298B57181A9B36495A7C4AAC6B3C1635DA2BFB381B5C4A69CA9BEACB5A7BBA395619C8A9872A6837761877A847295645881826E81%250187F7&ts=1758375590247)