GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313196 1.000 LED BIANCO CALDO, USO EST/INT, CON
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 104 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 15 W
Confezione
4 PZ
EAN
8004927131962
Codice prodotto
GCP14313196
Cod. produttore
14313196
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
104 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
15 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
1000
Tensione nominale:
24...31 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III




