pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313195 1.000 LED BIANCHI, USO EST/INT, CON GIOC

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 104 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 15 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927131955

Codice prodotto

GCP14313195

Cod. produttore

14313195

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

104 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

15 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

1000

Tensione nominale:

24...31 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Classe di protezione:

III

Minilucciole 1000 Led ultra luminose per esterno e interno, con giochi di luce e memory controller. Ideale per alberi di grandi dimensioni e decorazioni da esterno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno