GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312717 200 LUCCIOLONE LED ROSSE ULTRALUMINOSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 20 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 15.7 W
Confezione
6 PZ
EAN
8004927127170
Codice prodotto
GCP14312717
Cod. produttore
14312717
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
20 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
15.7 W
Colore:
Rosso
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
200
Tensione nominale:
240...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì


