GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312714 200 LUCCIOLONE LED BIANCHE ULTRALUMINOSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Modello - Catena luminosa 
- Lunghezza complessiva - 20 m 
- Con lampada - sì 
- Carico massimo allacciabile - 15.7 W 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8004927127149
Codice prodotto
GCP14312714
Cod. produttore
14312714
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
20 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
15.7 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
200
Tensione nominale:
240...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì



