GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311207 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED BLU,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 10 m
Carico massimo allacciabile - 7.68 W
Colore - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8004927112077
Codice prodotto
GCP14311207
Cod. produttore
14311207
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
10 m
Carico massimo allacciabile:
7.68 W
Colore:
Blu
Lampada:
LED non sostituibile
Colore della luce:
Blu
Numero di punti luce:
100
Tensione nominale:
240...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì


