GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310910 96 LED MULTI C/GIOCHI LUCE, CAVO TRASP.,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 9 m
Con lampada - sì
Colore - Multicolore
Confezione
12 PZ
EAN
8004927109107
Codice prodotto
GCP14310910
Cod. produttore
14310910
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
9 m
Con lampada:
sì
Colore:
Multicolore
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
96
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III




