GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310497 40 LUCCIOLONE A LED VIOLA, CAVO SCURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 4 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 3.84 W
Confezione
10 PZ
EAN
8004927104973
Codice prodotto
GCP14310497
Cod. produttore
14310497
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
4 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
3.84 W
Colore:
Rosa
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
40
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II



