GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310436 96 LED VIOLA C/GIOCHI LUCE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Modello - Catena luminosa 
- Lunghezza complessiva - 9 m 
- Con lampada - sì 
- Colore - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8004927104362
Codice prodotto
GCP14310436
Cod. produttore
14310436
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
9 m
Con lampada:
sì
Colore:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
96
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III




