pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309996 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Carico massimo allacciabile - 7.68 W

  • Colore - Bianco

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

100 Lucciolone prolungabili con flash

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8004927099965

Codice prodotto

GCP14309996

Cod. produttore

14309996

Produttore

GCP

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

10 m

Carico massimo allacciabile:

7.68 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

100

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Classe di protezione:

II

PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE LED BIANCO CON 20 FLASH BIANCHI con cavo scuro imb.: . SCHEDA TECNICA-Lunghezza cavo luci: 10 mt. Lampade Sostituibili: NO Lamp. cortocircuitate: NO Pot. led: 3V - 0,016A - 0,048W Ass. tot.: 7,68W Effetto giochi luce: con 20 flash Articolo Prolungabile: SI (20 SET ? 2000 LED) Alim.: 220-250V - 7,68W.