GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309956 PROLUNGA PER 40 LUCCIOLONE A LED BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Catena luminosa 
- Lunghezza complessiva - 4 m 
- Carico massimo allacciabile - 3.84 W 
- Colore - Bianco 
- Lampada - LED non sostituibile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8004927099569
Codice prodotto
GCP14309956
Cod. produttore
14309956
Produttore
GCP
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
4 m
Carico massimo allacciabile:
3.84 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
40
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Classe di protezione:
II



