GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309745 192 LED GIALLI C/GIOCHI LUCE PER EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 12 m
Con lampada - sì
Colore - Giallo
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Minilucciole a led per esterno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927097459
Codice prodotto
GCP14309745
Cod. produttore
14309745
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
12 m
Con lampada:
sì
Colore:
Giallo
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
192
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III