pagina iniziale
in esaurimento

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309632 40 LUCCIOLONE A LED BIANCHE PROLUNG.FINO

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 3.84 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Lucciolone prolungabili con cavo

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8004927096322

Codice prodotto

GCP14309632

Cod. produttore

14309632

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

4 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

3.84 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

40

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

40 Lucciolone LED bianco prolungabili per esterno, luce fissa con cavo scuro. Le 40 lucciolone misurano 4 metri e sono prolungabili fino a 30 set, per un totale di 1.200 Led. Grazie al sistema gpl system si possono collegare tra loro con misure diverse ed anche alle tende a lucciolone.