GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14308717 LED-TW-96-5M-24V-R LED 96 LUCI 24V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 9 m
Con lampada - sì
Colore - Rosso
Confezione
12 PZ
EAN
8004927087177
Codice prodotto
GCP14308717
Cod. produttore
14308717
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
9 m
Con lampada:
sì
Colore:
Rosso
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
96
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III




